Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, 30 A, 660 VAC, DIN-Schiene, Schraubbar, Nulldurchgang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3586459
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     GNR30DCZH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais crouzet
halbleiterrelais
Kontaktkonfiguration: -
  • Laststrom: 30 A
  • Schaltmodus: Nulldurchgang
  • Produktpalette: GNR
  • Betriebsspannung, min.: 48 VAC
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • Relaisanschlüsse: Schraubbar
  • Betriebsspannung, max.: 660 VAC
  • Regelspannung, min.: 4 VDC
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Regelspannung, max.: 32 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, CROUZET, GNR30DCZH, 3586459, 358-6459
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 62,47*
    € 81,64*
    € 5,90*
    ab € 61,14*
    € 81,65*
    1 Tag
    5
    Frei Haus
    ab € 76,37*
    € 95,96*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 87,57*
    € 113,64*
    1 Tag
    2
    Frei Haus
    ab € 73,79*
    € 114,03*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 113,64*
    € 135,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 112,14*
    € 133,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 101,29*
    € 120,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 94,96*
    € 113,00
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 87,57*
    € 104,21
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Crouzet
    26532722N
    ab € 0,566*
    Sonstiges
    Crouzet
    26532753N
    ab € 36,38*
    Sonstiges
    Crouzet
    26532754N
    ab € 44,53*
    Sonstiges
    Crouzet
    26532755N
    ab € 43,17*
    Sonstiges
    Crouzet
    26532756N
    ab € 27,43*
    Sonstiges
    Crouzet
    26532764N
    ab € 8,66*
    Sonstiges
    Crouzet
    26532001
    ab € 1,97*
    Sonstiges
    Crouzet
    26532720N
    ab € 1,37*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.