Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CROUZET 84137181N HALBLEITERRELAIS, 125A, 48-660V AC/PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3586422
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     84137181N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Kühlkörper
halbleiterrelais crouzet
Kontaktkonfiguration: -
  • Laststrom: 125 A
  • Schaltmodus: Nulldurchgang
  • Produktpalette: GN
  • Betriebsspannung, min.: 48 VAC
  • Relaismontage: Panelmontage
  • Relaisanschlüsse: Schraubbar
  • Betriebsspannung, max.: 660 VAC
  • Regelspannung, min.: 20 VAC
  • SVHC: Lead (10-Jun-2022)
  • Regelspannung, max.: 265 VAC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: halbleiterrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, CROUZET, 84137181N, 3586422, 358-6422
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 124,15*
    € 160,27*
    Frei Haus
    ab € 129,30*
    € 160,28*
    1 Tag
    3
    Frei Haus
    ab € 139,53*
    € 168,96*
    1 Tag
    1
    Frei Haus
    ab € 114,64*
    € 172,99*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 165,40*
    € 198,04*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 198,04*
    € 235,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 197,91*
    € 235,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 179,69*
    € 213,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 175,51*
    € 208,86
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 165,40*
    € 196,83
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Crouzet
    26532722N
    ab € 0,566*
    Sonstiges
    Crouzet
    26532753N
    ab € 36,38*
    Sonstiges
    Crouzet
    26532754N
    ab € 44,53*
    Sonstiges
    Crouzet
    26532755N
    ab € 43,17*
    Sonstiges
    Crouzet
    26532756N
    ab € 27,43*
    Sonstiges
    Crouzet
    26532764N
    ab € 8,66*
    Sonstiges
    Crouzet
    26532001
    ab € 1,97*
    Sonstiges
    Crouzet
    26532720N
    ab € 1,37*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.