Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STEVAL-PTOOL2V1 REF.DESIGN-BOARD, BLDC-MOTORSTEUERUNG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3585925
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STEVAL-PTOOL2V1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hall Effekt Sensor
Hall Sensoren
Hall-Effekt-IC
Motion-Control-Baustein
Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorhersteller: STMicroelectronics
  • Prozessorarchitektur: -
  • Unterart Anwendung: 3-Phasen-BLDC-Motorsteuerung
  • Lieferumfang des Kits: Referenzdesign-Board STSPIN32F0252
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: STSPIN32F0252
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Motor-Controller IC, Schrittmotor Controller IC, Motor-Controller, Motorcontroller, Motorsteuerungen, hall effekt sensor, Anwendungsspezifische, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Referenzdesign-Kits, STMICROELECTRONICS, STEVAL-PTOOL2V1, 3585925, 358-5925
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 66,88*
    € 98,98*
    Lager 139
    3
    Frei Haus
    ab € 81,01*
    € 103,72*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 103,72*
    € 123,43
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 102,80*
    € 122,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 95,09*
    € 113,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 94,29*
    € 112,21
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 81,01*
    € 96,40
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ST Microelectronics
    STSPIN32F0252Q
    ab € 2,02*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    STSPIN32F0252TR
    ab € 2,66*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    STTH102A
    ab € 0,0813*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    STL130N8F7
    ab € 1,33*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    STTH102AY
    ab € 0,0846*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    TSV912IST
    ab € 0,67*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.