Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74AXP2T45DCH TRANSCEIVER, UMSETZEND, 2 BIT, VSSOP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3585587
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74AXP2T45DCH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
ICs
Logik-ICs
Pegelumsetzer
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Logiktyp: Umsetzender Transceiver
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: VSSOP
  • Anzahl der Eingänge: 2 Inputs
  • Ausbreitungsverzögerung: 40 ns
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 900 mV
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: NEXPERIA, 74AXP2T45DCH, 3585587, 358-5587
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 0,261*
    € 0,886*
    € 6,90*
    ab € 0,29*
    € 0,90*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,886*
    € 1,05434
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,565*
    € 0,67235
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,515*
    € 0,61285
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,41*
    € 0,4879
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,348*
    € 0,41412
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,327*
    € 0,38913
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,321*
    € 0,38199
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,261*
    € 0,31059
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.