Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON EVALM1183MTOBO1 EVAL.BOARD, 3-PHASEN-BLDC- & PMSM-MOTOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3585349
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     EVALM1183MTOBO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Infineon
  • Unterart Anwendung: 3-Phasiger bürstenloser DC-Motor &, PMSM-Motor
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard IRMCF183M
  • Kit-Anwendungsbereich: Motorsteuerung
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Prozessorkern: IRMCF183M
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Motorsteuerung, Power-Management, INFINEON, EVALM1183MTOBO1, 3585349, 358-5349
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 74,96*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 74,96*
    € 89,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 74,78*
    € 88,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 73,54*
    € 87,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 69,67*
    € 82,91
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 59,06*
    € 70,28
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.