Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R75RW32205030J FOLIENKONDENSATOR AEC-Q200 0.22UF 1.25KV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3584351
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R75RW32205030J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktpalette: R75 Series
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • dv/dt: 550 V/µs
  • Typische Anwendungen: Hochfrequenz
  • RMS-Strom Irms: 12.07 A
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 1.25 kV
  • Produkthöhe: 22 mm
  • Ausgang (kvar): -
  • Produktdurchmesser: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Anschlussabstand: 37.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: 121 A
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Kapazität: 0.22 µF
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 11 mm
  • Produktlänge: 41.5 mm
  • Spannung (AC): 600 V
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.0051 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schichtkondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, 0,22uf folienkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, KEMET, R75RW32205030J, 3584351, 358-4351
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 1,12*
    € 2,91*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 1,15*
    € 4,69*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,69*
    € 5,5811
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,11*
    € 3,7009
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,97*
    € 3,5343
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,73*
    € 2,0587
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,68*
    € 1,9992
    pro Stück
    ab 252 Stück
    € 1,63*
    € 1,9397
    pro Stück
    ab 504 Stück
    € 1,59*
    € 1,8921
    pro Stück
    ab 1008 Stück
    € 1,55*
    € 1,8445
    pro Stück
    ab 2016 Stück
    € 1,49*
    € 1,7731
    pro Stück
    ab 4032 Stück
    € 1,46*
    € 1,7374
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,15*
    € 1,3685
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.