Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP700631 COMPACT BALANCE, 4000G, 0.1G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3583606
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP700631
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kompaktwaage
kompaktwaage
Produktpalette: Multicomp Pro Balances &, Bench Scales
  • Auflösung (g): 0.1 g
  • Lademasse, max.: 4 kg
  • Waage: Kompaktwaage
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Messzeuge, Prüf, Waagen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, MULTICOMP PRO, MP700631, 3583606, 358-3606
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 221,95*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 273,24*
    € 325,16
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 266,90*
    € 317,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 247,48*
    € 294,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 233,88*
    € 278,32
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 221,95*
    € 264,12
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.