Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: ILH-ON09-RED1-SC211-WIR200. LED-MODUL, ROT, 625NM, 7.25W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3583070
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILH-ON09-RED1-SC211-WIR200.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Modul
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Lichtstrom bei Max.: -
  • Produktpalette: OSLON 80 9+
  • Lichtstrom bei Test: 639 lm
  • Leistungsmodulkonfiguration: Sternförmig
  • LED-Farbe: Rot
  • Wellenlänge, typ.: 625 nm
  • Nennleistung: 7.25 W
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung: -
  • LED-Modultyp: Leiterplatte + LED
  • Durchlassstrom bei Prüfung: 350 mA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD-LED, led modul rot, led modul, Einfarbige, Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Module, INTELLIGENT LED SOLUTIONS, ILH-ON09-RED1-SC211-WIR200., 3583070, 358-3070
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 36,20*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 56,55*
    € 67,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 54,53*
    € 64,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 50,26*
    € 59,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 45,89*
    € 54,61
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 42,18*
    € 50,19
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 40,41*
    € 48,09
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 36,20*
    € 43,08
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Osram
    4062172017961
    ab € 60,12*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.