Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: ILH-ON04-ULWH-SC211-WIR200. LED-MODUL KÜHLES WEISS 6500K 560LM 4.34W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3583066
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILH-ON04-ULWH-SC211-WIR200.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Modul
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Produktpalette: OSLON 80 4+
  • Lichtstrom bei Max.: -
  • Lichtstrom bei Test: 560 lm
  • Leistungsmodulkonfiguration: Sternförmig
  • Korrelierte Farbtemperatur: 6500 K
  • LED-Farbe: Tageslichtweiß
  • Nennleistung: 4.34 W
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung: -
  • LED-Modultyp: Leiterplatte + LED
  • Durchlassstrom bei Prüfung: 350 mA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD-LED, led modul weiss, led modul, Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Module, Weiße, INTELLIGENT LED SOLUTIONS, ILH-ON04-ULWH-SC211-WIR200., 3583066, 358-3066
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2
    € 14,99*
    ab € 14,78*
    € 25,04*
    € 8,95*
    ab € 17,01*
    € 27,21*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,04*
    € 29,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,53*
    € 29,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,07*
    € 25,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,63*
    € 23,36
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,42*
    € 23,11
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 19,04*
    € 22,66
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 18,65*
    € 22,19
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 18,26*
    € 21,73
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,78*
    € 17,59
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Osram
    4052899548190
    ab € 28,66*
    Zubehör
    Intelligent LED Solutions
    ILA-REF-ADP-STAR-01.
    ab € 24,63*
    Zubehör
    Intelligent LED Solutions
    ILA-TIM-STAR-1A
    ab € 0,69*
    Zubehör
    Intelligent LED Solutions
    ILA-TIM-STAR-0A
    ab € 4,56*
    Zubehör
    Intelligent LED Solutions
    ILA-TIM-STAR-2A.
    ab € 1,07*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.