Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: ILH-ON04-TRGR-SC211-WIR200. LED-MODUL ECHT GRÜN, 528NM, 448LM, 4.34W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3583065
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILH-ON04-TRGR-SC211-WIR200.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Modul
led modul grün
led modul
Lichtstrom bei Max.: -
  • Produktpalette: OSLON 80 4+
  • Lichtstrom bei Test: 448 lm
  • Leistungsmodulkonfiguration: Sternförmig
  • LED-Farbe: Grün
  • Wellenlänge, typ.: 528 nm
  • Nennleistung: 4.34 W
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung: -
  • LED-Modultyp: Leiterplatte + LED
  • Durchlassstrom bei Prüfung: 350 mA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einfarbige, Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Module, INTELLIGENT LED SOLUTIONS, ILH-ON04-TRGR-SC211-WIR200., 3583065, 358-3065
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 17,58*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,43*
    € 39,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,74*
    € 37,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,19*
    € 33,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,88*
    € 30,80
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,02*
    € 29,77
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 23,81*
    € 28,33
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 21,33*
    € 25,38
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,58*
    € 20,92
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Osram
    4052899548190
    ab € 28,66*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.