Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SOCAPEX RJFTV2PEM1G ADAPTER, RJ45-BUCHSE 8P/RJ45-BUCHSE 8P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3582530
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     RJFTV2PEM1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Steckverbindertyp: Adapter, Inline
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Buchse
  • Zielpositionen: 8 -polig
  • Ausgangspositionen: 8 -polig
  • Produktpalette: RJF TV
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Buchse
  • In-Line-Steckverbinder B: RJ45
  • In-Line-Steckverbinder A: RJ45
  • SVHC: Cadmium (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: rj45 adapter cat 5e, adapter rj-45, Adapter, Modulare, Steckverbinder, AMPHENOL SOCAPEX, RJFTV2PEM1G, 3582530, 358-2530
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    20
    Frei Haus
    ab € 83,07*
    € 121,59*
    Lager 139
    2
    Frei Haus
    ab € 83,76*
    € 124,30*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 124,30*
    € 147,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 121,47*
    € 144,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 105,83*
    € 125,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 101,21*
    € 120,44
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 99,13*
    € 117,96
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 97,08*
    € 115,53
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 95,00*
    € 113,05
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 83,76*
    € 99,67
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Amphenol
    RJFTV2PE1N
    ab € 74,52*
    Ähnlich
    Amphenol
    RJFTV2PEM1N
    ab € 79,94*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.