Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Socapex RJF Cat.5e RJ45-Steckverbinder Buchse, 1-Port 8-polig Geschirmt, Tafelmontage abgewinkelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6881571
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     RJF21RAG
EAN/GTIN:
     5059045598077
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Ethernetanschlusstyp = RJ45-Steckverbinder
LAN Kategorie = Cat.5e
Anzahl der Ports = 1
Anzahl der Auslässe = 8
Abschirmtyp = Geschirmt
Ausrichtung = Rechtwinklig
Schutzart = IP68
Länge = 38.1mm
Tiefe = 33.3mm
Serie = RJF
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung = Gold

Quadratische Flanschbuchsen der Serie RJF. MIL-DTL-26482 H-konforme Metallgehäuse, geeignet für Netzwerke in rauen Umgebungen, verwendet RJ45-Steckverbinder nach Industriestandard, um sie in einem robusten Metallgehäuse vor Stößen, Staub und Flüssigkeiten zu schützen. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile:. Bajonettkupplung. RJ45-Kabelsatz. Schutzart IP68. Keine Verkabelung und kein Werkzeug erforderlich
Weitere Informationen:
Ethernetanschlusstyp:
RJ45-Steckverbinder
LAN Kategorie:
Cat.5e
Anzahl der Ports:
1
Anzahl der Auslässe:
8
Abschirmtyp:
Geschirmt
Ausrichtung:
Rechtwinklig
Schutzart:
IP68
Länge:
38.1mm
Tiefe:
33.3mm
Serie:
RJF
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung:
Gold
Weitere Suchbegriffe: 8 pin adapter rj45, adapter rj-45, rj45 adapter cat 5e, 6881571, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Ethernet Steckverbinder, Amphenol Socapex, RJF21RAG, Connectors, Network & Telecom Connectors, Ethernet Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,08*
€ 106,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,06*
€ 103,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,92*
€ 89,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,55*
€ 81,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,74*
€ 79,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
RJF C2 G
ab € 29,62*
Zubehör
Amphenol
JE 18
ab € 1,33*
Zubehör
Amphenol
JE18
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.