Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MCSXSR1CS12ZVM EVAL.BOARD, 3-PHASEN-BLDC- & PMSM-MOTOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3582219
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MCSXSR1CS12ZVM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: NXP
  • Unterart Anwendung: 3-Phasiger bürstenloser DC-Motor &, PMSM-Motor
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard MC9S12ZVML128
  • Kit-Anwendungsbereich: Motorsteuerung
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Prozessorkern: MC9S12ZVML128
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Motorsteuerung, Power-Management, NXP, MCSXSR1CS12ZVM, 3582219, 358-2219
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 455,21*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 455,21*
    € 541,70
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 442,28*
    € 526,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 411,12*
    € 489,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 402,88*
    € 479,43
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 387,81*
    € 461,49
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.