Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS X-NUCLEO-IOD02A1 ERWEIT.BOARD STM32 NUCLEO-ENTW.BOARD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3581043
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     X-NUCLEO-IOD02A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: STM32 Nucleo Entwicklungsboards von STMicroelectronics
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorhersteller: STMicroelectronics
  • Prozessorarchitektur: -
  • Lieferumfang des Kits: Erweiterungsboard L6364Q
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: L6364Q
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, ARM, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Tochterplatinen, Leiterplatten, Module, STMICROELECTRONICS, X-NUCLEO-IOD02A1, 3581043, 358-1043
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 20,82*
    € 31,08*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 24,14*
    € 34,25*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,25*
    € 40,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,20*
    € 40,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,19*
    € 37,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,40*
    € 36,18
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,00*
    € 34,51
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,14*
    € 28,73
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ST Microelectronics
    L6364Q
    € 3,88*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.