Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP BM20SPKA1NBC-0001AA BLUETOOTH-MODUL, KLASSE 2, BLE 5.0+EDR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3580727
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     BM20SPKA1NBC-0001AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter
Bluetooth-Module
Kommunikations
Netzwerkmodule
Produktpalette: BM20 Series
  • Versorgungsspannung, max.: 4.2 V
  • Bluetooth-Version: Bluetooth LE 5.0 + EDR
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Bluetooth-Klasse: Klasse 2
  • Empfangsempfindlichkeit: -91 dBm
  • Übertragungsrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • Signalbereich, max.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 8,92*
    € 13,27*
    Lager 139
    540
    € 14,99*
    ab € 9,00*
    € 14,38*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,38*
    € 17,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,21*
    € 16,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,82*
    € 16,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,53*
    € 14,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,31*
    € 14,65
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,97*
    € 14,24
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,61*
    € 13,82
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,27*
    € 13,41
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,00*
    € 10,71
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.