Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP PIC16LF73-I/SS MCU, 8 BIT, 20MHZ, SSOP-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3580698
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16LF73-I/SS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 8 Bit
  • Produktpalette: PIC16 Family PIC16LF7xx Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 22 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 28 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, USART
  • ADC-Kanäle: 5 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: SSOP
  • Programmspeichergröße: 7 KB
  • Bausteinkern: PIC16
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 192 Byte
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: PIC16
  • MCU-Baureihe: PIC16LF7xx
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Betriebsfrequenz, max.: 20 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, PIC16LF73-I/SS, 3580698, 358-0698
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 7,04*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,04*
    € 8,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,84*
    € 8,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,75*
    € 8,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,22*
    € 7,40
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,10*
    € 7,26
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,83*
    € 6,94
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,70*
    € 6,78
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,55*
    € 5,41
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.