Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP AT89LP51RD2-20JU MCU, 8 BIT, 20MHZ, PLCC-44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3580688
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT89LP51RD2-20JU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: 8051 Family AT89LP51 Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 40 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 44 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, UART
  • ADC-Kanäle: 8 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: PLCC
  • Programmspeichergröße: 64 KB
  • Bausteinkern: 8051
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 2.25 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: 8051
  • MCU-Baureihe: AT89LP51
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Betriebsfrequenz, max.: 20 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.4 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, AT89LP51RD2-20JU, 3580688, 358-0688
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    69
    € 14,99*
    ab € 5,40*
    € 8,52*
    € 6,90*
    ab € 5,03*
    € 8,83*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,52*
    € 10,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,31*
    € 9,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,93*
    € 9,44
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,42*
    € 8,83
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,25*
    € 8,63
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,01*
    € 8,34
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,83*
    € 8,13
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,67*
    € 7,94
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 5,40*
    € 6,43
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.