Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP EV09Z19A CURIOSITY NANO-EVAL.KIT, 8-BIT-PIC16-MCU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3579865
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     EV09Z19A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Anzahl der Bits: 8bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: PIC16F152xx
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Prozessorarchitektur: PIC
  • Lieferumfang des Kits: Curiosity Nano-Evaluationsboard PIC16F15244, zwei Stiftleisten 100mil &, 1x15
  • Prozessorserie: PIC16
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Prozessorkern: PIC16F15244
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Mikrocontroller, PIC-Mikrocontroller, PIC-Prozessor, eval board microchip, pic mikrocontroller, Bastler, Bildungszwecke, DSPIC, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, PIC, MICROCHIP, EV09Z19A, 3579865, 357-9865
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 14,07*
    € 20,64*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 14,57*
    € 21,36*
    € 8,95*
    ab € 14,35*
    € 21,64*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,36*
    € 25,42
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,21*
    € 25,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,36*
    € 23,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,62*
    € 22,16
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,35*
    € 21,84
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,57*
    € 17,34
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.