Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP DT100113 CURIOSITY PRO-ENTW.BOARD 32BIT-PIC32-MCU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3579863
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DT100113
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Anzahl der Bits: 32bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: PIC32MK
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Prozessorarchitektur: PIC
  • Lieferumfang des Kits: Curiosity Pro-Entwicklungsboard PIC32MK0512MCJ064
  • Prozessorserie: PIC32
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Prozessorkern: PIC32MK0512MCJ064
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, PIC-Mikrocontroller, PIC-Prozessor, eval board microchip, pic mikrocontroller, Bastler, Bildungszwecke, DSPIC, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, PIC, MICROCHIP, DT100113, 3579863, 357-9863
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    9
    Frei Haus
    ab € 111,79*
    € 140,91*
    € 6,90*
    ab € 114,29*
    € 144,52*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 140,91*
    € 167,68
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 139,75*
    € 166,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 131,14*
    € 156,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 120,97*
    € 143,95
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 111,79*
    € 133,03
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.