Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 221-483 REIHENKLEMME, STECKBAR, 3POS, 12AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3577801
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     221-483
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Rastermaß: -
  • Produktpalette: WAGO - 221 Series - 4mm² Terminal Block / Splicing Connectors with Grey Lever Locks
  • Nennstrom: 20 A
  • Anzahl der Positionen: 3 -polig
  • Drahtanschlussverfahren: Steckanschluss mit Verriegelung
  • Leiterquerschnitt CSA: 4 mm²
  • Nennspannung: 440 V
  • Leiterstärke (AWG): 24AWG bis 12AWG
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Durchführungsklemmenleiste, Leiterplattenklemme, Reihenklemmen, wago reihenklemmen 221-412, reihenklemmen wago, reihenklemmen, Steckbare, Steckverbinder, WAGO, 221-483, 3577801, 357-7801
    Angebote (17)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25 Tage
    nicht lagernd
    500
    € 4,95*
    ab € 0,4636*
    € 0,5436*
    8 Tage
    unbekannt
    500
    € 6,99*
    ab € 0,5039*
    € 0,5839*
    13 Tage
    nicht lagernd
    50
    € 4,45*
    ab € 0,445*
    € 0,595*
    1 Tag
    500
    50
    € 6,40*
    ab € 0,45022*
    € 0,60022*
    Lager 139
    348
    1
    € 14,99*
    ab € 0,722*
    € 2,01*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,01*
    € 2,3919
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,54*
    € 1,8326
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,32*
    € 1,5708
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,12*
    € 1,3328
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,927*
    € 1,10313
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,85*
    € 1,0115
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,792*
    € 0,94248
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,722*
    € 0,85918
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    221-501
    ab € 0,478*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.