Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP PIC16F627-20/P MCU, 8 BIT, PIC16, 20MHZ, DIP-18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3577784
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F627-20/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
ADC-Auflösung: -
  • Produktpalette: PIC16 Family PIC16F6XX Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 16 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 18 Pin(s)
  • Schnittstellen: USART
  • ADC-Kanäle: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Programmspeichergröße: 1.75 KB
  • Bausteinkern: PIC16
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • RAM-Speichergröße: 224 Byte
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • MCU-Familie: PIC16
  • MCU-Baureihe: PIC16F6xx
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Betriebsfrequenz, max.: 20 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: PIC-Prozessor, entwicklungskit microchip, pic mikrocontroller, (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, PIC16F627-20/P, 3577784, 357-7784
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 2,99*
    € 5,05*
    € 6,90*
    ab € 3,02*
    € 5,38*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,05*
    € 6,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,99*
    € 5,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,90*
    € 5,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,52*
    € 5,38
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,95*
    € 4,70
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,80*
    € 4,52
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,99*
    € 3,56
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Microchip Technology
    PIC16F627-20I/P
    € 5,17*
    Ähnlich
    Microchip Technology
    PIC16F627-04/P
    € 3,84*
    Ähnlich
    Microchip Technology
    PIC16F627A-I/P
    € 4,00*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.