Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ATSAMV71Q21B-CB MCU, 32 BIT, 300MHZ, TFBGA-144


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3577760
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATSAMV71Q21B-CB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • RAM-Speichergröße: 384 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: SAM 32
  • MCU-Baureihe: SAM V
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Betriebsfrequenz, max.: 300 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.2 V
  • ADC-Kanäle: 24 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: TFBGA
  • Programmspeichergröße: 2 MB
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M7F
  • ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: SAM 32 Family SAM V Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 1.32 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 114 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 144 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, I2C, I2S, LIN, SPI, UART, USART, USB
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, ATSAMV71Q21B-CB, 3577760, 357-7760
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 28,05*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,05*
    € 33,38
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,77*
    € 33,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,24*
    € 30,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,59*
    € 29,26
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,18*
    € 28,77
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 21,67*
    € 25,79
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 20,64*
    € 24,56
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 20,63*
    € 24,55
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,67*
    € 19,84
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.