Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MCP48FVB04-E/MQ D/A-WANDLER, 8BIT, -40 BIS 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3576931
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP48FVB04-E/MQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
d-a converter
Produktpalette: Quad 8-Bit Voltage Output DACs
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Auflösung (Bit): 8 bit
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Abtastrate: -
  • Bauform - ADC / DAC: VQFN-EP
  • Versorgungsspannung: 2.7V bis 5.5V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Datenschnittstelle: SPI
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Eingangskanaltyp: Seriell
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (D, A-Wandler, Analog-Wandler, DAC), Datenkonvertierung, Digital, Halbleiter, ICs, Signalwandlung, MICROCHIP, MCP48FVB04-E/MQ, 3576931, 357-6931
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 1,71*
    € 2,57*
    73
    Frei Haus
    ab € 2,18*
    € 2,79*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 2,90*
    € 5,31*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,31*
    € 6,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,03*
    € 5,99
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,73*
    € 5,63
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,96*
    € 4,71
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,75*
    € 4,46
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,65*
    € 4,34
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,57*
    € 4,25
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 2,90*
    € 3,45
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.