Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEC MARCOM MLI-201209-8R2M VIELSCHICHTINDUKTIVIT 8.2UH 0.015A 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3554025
Hersteller:
     Marcom Electronic Components
Herst.-Nr.:
     MLI-201209-8R2M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Drosseln
HF-Induktivitäten
Induktivitäten
Produktpalette: MLI-2012 Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 0805 [Metrisch 2012]
  • DC-Nennstrom: 15 mA
  • DC-Widerstand, max.: 1.1 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 10%
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Eigenresonanzfrequenz: 26 MHz
  • Induktivität: 8.2 µH
  • Kernmaterial: Ferrit
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2 mm
  • Produkthöhe: 0.85 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 0,1115*
      
    Preis gilt ab 5 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,1115*
    € 0,13269
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0733*
    € 0,08723
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,054*
    € 0,06426
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0474*
    € 0,05641
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0406*
    € 0,04831
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0368*
    € 0,04379
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0344*
    € 0,04094
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0336*
    € 0,03998
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0323*
    € 0,03844
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0311*
    € 0,03701
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,0246*
    € 0,02927
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.