Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEC MARCOM MLI-201209-3R3M VIELSCHICHTINDUKTIVIT 3.3UH 0.03A 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3554021
Hersteller:
     Marcom Electronic Components
Herst.-Nr.:
     MLI-201209-3R3M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Drosseln
HF-Induktivitäten
Induktivitäten
Produktpalette: MLI-2012 Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 0805 [Metrisch 2012]
  • DC-Nennstrom: 30 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.8 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 10%
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Eigenresonanzfrequenz: 41 MHz
  • Induktivität: 3.3 µH
  • Kernmaterial: Ferrit
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2 mm
  • Produkthöhe: 0.85 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 0,1119*
      
    Preis gilt ab 5 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,1119*
    € 0,13316
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0736*
    € 0,08758
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0542*
    € 0,0645
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0476*
    € 0,05664
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0408*
    € 0,04855
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,037*
    € 0,04403
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0346*
    € 0,04117
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0338*
    € 0,04022
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0325*
    € 0,03868
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0313*
    € 0,03725
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,0247*
    € 0,02939
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.