Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAMTEC USB-A-S-S-W-TH USB-BUCHSE, 2.0 TYP A, ABGEW., 4POS, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3551293
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     USB-A-S-S-W-TH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb einbaubuchse 2.0 typ a
usb buchse typ a
Steckverbindermontage: Durchsteckmontage
  • USB-Steckverbinder: USB A
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • USB-Version: USB 2.0
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Anzahl der Positionen: 4 -polig
  • Ausrichtung: Rechtwinklig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: usb buchse, Adapter, Steckverbinder, USB-Steckverbinder, SAMTEC, USB-A-S-S-W-TH, 3551293, 355-1293
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,54*
    € 0,69*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,555*
    € 1,91*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,91*
    € 2,2729
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,206*
    € 1,43514
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,126*
    € 1,33994
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,872*
    € 1,03768
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,842*
    € 1,00198
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,717*
    € 0,85323
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,716*
    € 0,85204
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,705*
    € 0,83895
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,555*
    € 0,66045
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.