Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOA RK73H2BTTD1301F. WIDERSTAND, 1K3, 1%, 0.25W, 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3548914
Hersteller:
     KOA
Herst.-Nr.:
     RK73H2BTTD1301F.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bauelemente
Festwiderstände
Passive
SMD-Chip-Widerstände
Produktpalette: RK73H Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/K
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [Metrisch 3216]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Präzisionswiderstand
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 1.3 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: KOA, RK73H2BTTD1301F., 3548914, 354-8914
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00558*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,03949*
    € 0,04699
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,02305*
    € 0,02743
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01771*
    € 0,02107
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,01468*
    € 0,01747
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,01213*
    € 0,01443
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00923*
    € 0,01098
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00854*
    € 0,01016
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,00801*
    € 0,00953
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00734*
    € 0,00873
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00558*
    € 0,00664
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.