Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON LABS SLWSTK6103A STARTER-KIT, DRAHTLOS, FUNKMODUL


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3534712
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     SLWSTK6103A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bluetooth
Development
Entwicklungsboards
Evaluationstools
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Silicon Laboratories
  • Unterart Anwendung: Funkmodule
  • Lieferumfang des Kits: Hauptplatine BRD4001A, Funkplatine BRD4310A BGM220S/BRD4311A BGM220P, Debugging-Adapterplatine BRD8010A, Kabel
  • Kit-Anwendungsbereich: Drahtlose Kommunikation
  • SVHC: To Be Advised
  • Prozessorkern: BGM220S, BGM220P
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 227,32*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 227,32*
    € 270,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 225,08*
    € 267,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 199,97*
    € 237,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 190,81*
    € 227,06
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 179,40*
    € 213,49
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.