Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON LABS BGM220PC22WGA2 BLUETOOTH-MODUL, BLE 5.2, 2MBPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3534710
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     BGM220PC22WGA2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter
Bluetooth-Module
Kommunikations
Netzwerkmodule
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.8 V
  • Bluetooth-Version: Bluetooth LE 5.2
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Bluetooth-Klasse: -
  • Empfangsempfindlichkeit: -98.6 dBm
  • Übertragungsrate: 2 Mbps
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • Signalbereich, max.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 12,85*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,85*
    € 15,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,70*
    € 15,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,52*
    € 13,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,33*
    € 12,29
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,07*
    € 11,98
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,16*
    € 10,90
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,24*
    € 9,81
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,55*
    € 8,98
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,00*
    € 7,14
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.