Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROFORCE HV05 L WESTE, GUT SICHTBAR, ORANGE, L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3532648
Hersteller:
     PROFORCE
Herst.-Nr.:
     HV05 L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Weste
Herrenweste
Kennzeichnungs-Westen
Kennzeichnungswesten
Bekleidungsmaterial: 100% Polyester
  • Produktpalette: Proforce - HV05 Hi-Vis Vests
  • Bekleidungsgröße: L
  • Bekleidungsfarbe: Orange
  • Altersgruppe: Erwachsene
  • Geschlecht: Herren
  • SVHC: To Be Advised
  • Kleidungsstück: Warnschutzweste
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, warnschutzweste orange, kennzeichnungswesten, Arbeitsschutz, ESD-Schutz, Reinraumprodukte, Schutzbekleidung, PROFORCE, HV05 L, 3532648, 353-2648
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 4,26*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,26*
    € 5,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,99*
    € 4,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,45*
    € 4,11
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,34*
    € 3,97
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,18*
    € 3,78
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,53*
    € 3,01
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.