Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY SMAJ40CAHM3_A/H TVS-DIODE, BIDIR, 40V, 400W, DO-214AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3530020
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMAJ40CAHM3_A/H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Spitzenimpulsverlustleistung: 400 W
  • Produktpalette: TRANSZORB SMAJ
  • Sperrspannung: 40 V
  • Klemmspannung, max.: 64.5 V
  • TVS-Polarität: Bidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 44.4 V
  • Durchbruchspannung, max.: 49.1 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: DO-214AC (SMA)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, vishay diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, VISHAY, SMAJ40CAHM3_A/H, 3530020, 353-0020
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,124*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,322*
    € 0,38318
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,282*
    € 0,33558
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,256*
    € 0,30464
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,212*
    € 0,25228
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,202*
    € 0,24038
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,17*
    € 0,2023
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,161*
    € 0,19159
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,158*
    € 0,18802
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,124*
    € 0,14756
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.