Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP005238 PPTC-SICHERUNG, 1210, SMD, 12V, 7.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3528715
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP005238
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung
PPTC-Bauform: 1210 (Metrisch 3225)
  • Auslösestrom: 15 A
  • Nennstrom, max.: 50 A
  • Produktpalette: -
  • Haltestrom: 7.5 A
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Zeit zur Auslösung: 2 s
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Nennspannung: 12 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oberflächenmontage, PPTC-Sicherungen, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Thermistoren, MULTICOMP PRO, MP005238, 3528715, 352-8715
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,20*
      
    Preis gilt ab 1.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,268*
    € 0,31892
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,258*
    € 0,30702
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,228*
    € 0,27132
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,214*
    € 0,25466
    pro Stück
    ab 45000 Stück
    € 0,21*
    € 0,2499
    pro Stück
    ab 1500000 Stück
    € 0,20*
    € 0,238
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.