Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP EVB-LAN7850 EVAL.BOARD, USB-ZU-ETHERNET-CONTROLLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3528678
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     EVB-LAN7850
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Unterart Anwendung: USB-2.0-zu-10/100/1000-Ethernet-Controller
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard LAN7850
  • Kit-Anwendungsbereich: Schnittstelle
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Prozessorkern: LAN7850
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board microchip, eval board, Datenaustausch, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Schnittstellen, MICROCHIP, EVB-LAN7850, 3528678, 352-8678
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 174,81*
    € 218,09*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 262,11*
    € 320,60*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 320,60*
    € 381,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 309,32*
    € 368,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 282,84*
    € 336,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 275,19*
    € 327,48
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 262,11*
    € 311,91
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.