Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY SMBJ6.0CAHM3_A/H TVS-DIODE, BIDIR, 6V, 600W, DO-214AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3527896
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMBJ6.0CAHM3_A/H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Spitzenimpulsverlustleistung: 600 W
  • Produktpalette: TRANSZORB SMBJ
  • Sperrspannung: 6 V
  • Klemmspannung, max.: 10.3 V
  • TVS-Polarität: Bidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 6.67 V
  • Durchbruchspannung, max.: 7.37 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: DO-214AA (SMB)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, vishay diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, VISHAY, SMBJ6.0CAHM3_A/H, 3527896, 352-7896
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,244*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,704*
    € 0,83776
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,586*
    € 0,69734
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,41*
    € 0,4879
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,364*
    € 0,43316
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,354*
    € 0,42126
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,304*
    € 0,36176
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,244*
    € 0,29036
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.