Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS EVAL-IBD002-35W EVAL.BOARD, 35W-LED-STROMREGELUNG BUCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3526108
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     EVAL-IBD002-35W
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
Entwicklerboard
Produktpalette: -
  • Core-Chip: HVLED002
  • Eingangsspannung, min.: 24 V
  • Bausteintopologie: Buck
  • Eingangsspannung, max.: 60 V
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsspannung: 48 V
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard HVLED002
  • Ausgangsstrom: 700 mA
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Dimmsteuerung: Analog, PWM
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Entwicklungsboard, Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, step down converter, Beleuchtung, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, LEDs, STMICROELECTRONICS, EVAL-IBD002-35W, 3526108, 352-6108
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    6
    € 14,99*
    ab € 52,05*
    € 67,78*
    € 8,95*
    ab € 73,95*
    € 97,70*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 67,78*
    € 80,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 66,62*
    € 79,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 64,44*
    € 76,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 61,61*
    € 73,32
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 52,05*
    € 61,94
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.