Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS P-NUCLEO-53L1A2 ERWEIT.BOARD STM32 NUCLEO-ENTW.BOARD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3526104
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     P-NUCLEO-53L1A2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: STM32 Nucleo Entwicklungsboards von STMicroelectronics
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorhersteller: STMicroelectronics
  • Prozessorarchitektur: -
  • Lieferumfang des Kits: Erweiterungsboard VL53VL1
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: VL53VL1
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, ARM, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Tochterplatinen, Leiterplatten, Module, STMICROELECTRONICS, P-NUCLEO-53L1A2, 3526104, 352-6104
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    10
    € 14,99*
    ab € 54,90*
    € 71,75*
    € 8,95*
    ab € 54,57*
    € 73,86*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 71,75*
    € 85,38
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 70,25*
    € 83,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 68,34*
    € 81,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 64,07*
    € 76,24
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 54,90*
    € 65,33
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.