Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B43634A2687M060 KONDENSATOR 680UF 200V ALU-ELKO EINRAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3525329
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B43634A2687M060
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.14 ohm
  • Produktdurchmesser: 22 mm
  • Produktpalette: B43634 Series
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Einrastmontage
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 2.59 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 8000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 680 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 200 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produkthöhe: 40 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, alu elko, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, EPCOS, B43634A2687M060, 3525329, 352-5329
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,39*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,19*
    € 9,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,20*
    € 8,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,03*
    € 7,18
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,60*
    € 6,66
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,03*
    € 5,99
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,44*
    € 5,28
    pro Stück
    ab 160 Stück
    € 4,43*
    € 5,27
    pro Stück
    ab 320 Stück
    € 4,20*
    € 5,00
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,39*
    € 4,03
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.