Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MCP1012-V/EKA AC/DC-WANDLER, FLYBACK, -40 BIS 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3523040
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP1012-V/EKA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC/DC Wandler IC
DC-DC Wandler ICs
dc-dc wandler ics
Topologie: Flyback
  • Produktpalette: -
  • Eingangsspannung, min.: 85 VAC
  • Eingangsspannung, max.: 265 VAC
  • Anzahl der Pins: 7 Pin(s)
  • Maximale Nennleistung: -
  • Schaltfrequenz: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Nennstrom Leistungsschalter: -
  • Nennspannung Leistungsschalter: -
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Isolation: Isoliert
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), AC, DC-Offline-Wandler, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, MICROCHIP, MCP1012-V/EKA, 3523040, 352-3040
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    138
    € 14,99*
    ab € 0,678*
    € 1,241*
    € 6,90*
    ab € 0,64*
    € 1,40*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,241*
    € 1,47679
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,151*
    € 1,36969
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,122*
    € 1,33518
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,072*
    € 1,27568
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,90*
    € 1,071
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,88*
    € 1,0472
    pro Stück
    ab 3300 Stück
    € 0,858*
    € 1,02102
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,678*
    € 0,80682
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.