Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS RTK0EMX270S01020BJ EVAL.BOARD, SCHRITTMOTOR MIT RESOLVER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3519902
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     RTK0EMX270S01020BJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Renesas
  • Unterart Anwendung: Schrittmotor-Servosteuerung
  • Lieferumfang des Kits: 48V-Inverter-Board, RX24T CPU-Karte mit RDC-IC, Schrittmotor mit Resolver-Sensor R17PMK440CNVA4438, Kabel
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management - Motorsteuerung
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Prozessorkern: R17PMK440CNVA4438
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Motorsteuerung, Power-Management, RENESAS, RTK0EMX270S01020BJ, 3519902, 351-9902
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2
    Frei Haus
    ab € 460,09*
    € 522,28*
    Frei Haus
    ab € 503,28*
    € 562,37*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 522,28*
    € 621,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 506,18*
    € 602,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 483,66*
    € 575,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 475,17*
    € 565,45
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 460,09*
    € 547,51
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.