Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32676G4156K000 FOLIENKONDENSATOR, 15UF, 630V, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3519068
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32676G4156K000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktdurchmesser: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 4 Pins
  • Anschlussabstand: 37.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: -
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Kapazität: 15 µF
  • Produktbreite: 28 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktlänge: 42 mm
  • Spannung (AC): -
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.0044 ohm
  • Produktpalette: B32676
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • dv/dt: 54 V/µs
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • Typische Anwendungen: DC-Link
  • RMS-Strom Irms: -
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Spannung (DC): 450 V
  • Produkthöhe: 42.5 mm
  • Ausgang (kvar): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Radial Kondensator, folienkondensator 630v, filmkondensator, folienkondensator 15µf, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, EPCOS, B32676G4156K000, 3519068, 351-9068
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,02*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,77*
    € 16,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,82*
    € 14,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,84*
    € 11,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,67*
    € 11,51
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,17*
    € 10,91
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,44*
    € 10,04
    pro Stück
    ab 110 Stück
    € 7,09*
    € 8,44
    pro Stück
    ab 550 Stück
    € 6,60*
    € 7,85
    pro Stück
    ab 1100 Stück
    € 6,21*
    € 7,39
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,02*
    € 5,97
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    EZPV60156LTT
    ab € 2,47*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.