Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32672L0104K000 FOLIENKONDENSATOR, 0.1UF, 1KV, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3519044
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32672L0104K000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktpalette: B32672L
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 15 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 0.1 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 1 kV
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 9 mm
  • Produkthöhe: 17.5 mm
  • Produktlänge: 18 mm
  • Spannung (AC): 250 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Radial Kondensator, 250v 0,1uf folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator 0,1µf, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, EPCOS, B32672L0104K000, 3519044, 351-9044
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,201*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,165*
    € 1,38635
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,709*
    € 0,84371
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,552*
    € 0,65688
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,454*
    € 0,54026
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,384*
    € 0,45696
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,284*
    € 0,33796
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,274*
    € 0,32606
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,255*
    € 0,30345
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,251*
    € 0,29869
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,201*
    € 0,23919
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.