Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DFROBOT ROB0147 BOT DIY-KIT, PROG. ROBOTER, FÜR KINDER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3517954
Hersteller:
     DFROBOT
Herst.-Nr.:
     ROB0147
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spielzeugroboter
spielzeugroboter
Anzahl der Bits: -
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorhersteller: -
  • Prozessorarchitektur: -
  • Lieferumfang des Kits: micro:bit Max:Bot-Mainframe/Abdeckung/Erweitungsboard DC-Motor, Räder, Kabel, Lautsprecher, Sensoren
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Prozessorkern: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Andere, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, DFROBOT, ROB0147, 3517954, 351-7954
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 192,43*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 192,43*
    € 228,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 191,59*
    € 227,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 185,67*
    € 220,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 177,73*
    € 211,50
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 155,77*
    € 185,37
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.