Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DFROBOT DFR0504 GRAVITY I2C-RTC-MODUL, ARDUINO-BOARD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3517929
Hersteller:
     DFROBOT
Herst.-Nr.:
     DFR0504
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter für Programmiergeräte
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
adapter für programmiergeräte
Zur Verwendung mit: Arduino-Entwicklungsboards
  • Prozessorfamilie: STM8S
  • Prozessorhersteller: STMicroelectronics
  • Prozessorarchitektur: STM8
  • Lieferumfang des Kits: Analoge Signalisolatoren, Gravity, 2 PH2.0-3P-Kabel
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Prozessorkern: STM8S103F3P6, 6N137
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (RTC), (SBC), -module, Bastler, Bildungszwecke, Boards, Echtzeituhren, Erweiterungsboards, DFROBOT, DFR0504, 3517929, 351-7929
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    33
    € 14,99*
    ab € 17,74*
    € 25,58*
    € 6,90*
    ab € 18,49*
    € 26,74*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,58*
    € 30,44
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,19*
    € 29,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,20*
    € 27,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,45*
    € 26,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,76*
    € 25,89
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,74*
    € 21,11
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.