Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DFROBOT KIT0111 GRAVITY STARTER-KIT, 8-BIT-AVR-MCU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3517867
Hersteller:
     DFROBOT
Herst.-Nr.:
     KIT0111
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(SBC)
Bastler
Bildungszwecke
Boards
Prozessorfamilie: megaAVR
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Prozessorarchitektur: AVR
  • Lieferumfang des Kits: DFR0216 DFRduino UNO R3, DFR0265 IO-Erweiterungs-Shield, LED-Module/Sensoren &, Zubehör der Produktreihe Gravity
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Prozessorkern: ATmega328P
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 80,74*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 80,74*
    € 96,08
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 80,36*
    € 95,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 78,10*
    € 92,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 72,17*
    € 85,88
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 62,41*
    € 74,27
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.