Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP EV16T60A EVAL.BOARD, PHYSICAL-LAYER-TRANSCEIVER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3517381
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     EV16T60A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ethernet Transceiver IC
Physical Layer Transceiver
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Unterart Anwendung: Transceiver, physikalische Schnittstelle
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard KSZ9131RNX
  • Kit-Anwendungsbereich: Schnittstelle
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Prozessorkern: KSZ9131RNX
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board microchip, eval board, Datenaustausch, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Schnittstellen, MICROCHIP, EV16T60A, 3517381, 351-7381
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 184,92*
    € 232,02*
    Frei Haus
    ab € 181,00*
    € 235,26*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 232,02*
    € 276,10
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 227,56*
    € 270,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 203,89*
    € 242,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 196,48*
    € 233,81
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 184,92*
    € 220,05
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.