Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Motoren, Getriebe
>
Synchronmotor
>
Schrittmotor
>
Artikel
TRINAMIC / ANALOG DEVICES TMCM-1278-TMCL SCHRITTMOTOR, 12-48V DC, 9A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3515653
Hersteller:
TRINAMIC / ANALOG DEVICES
Herst.-Nr.:
TMCM-1278-TMCL
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor
Produktpalette:
TMCM-1278
Versorgungsspannung, max.:
48 VDC
SVHC:
No SVHC (27-Jun-2024)
Anzahl der Phasen:
Zwei Phasen
Versorgungsspannung, min.:
12 VDC
RoHS konform: Ja
... >
Motoren & Motorsteuerungen
>
Motorantriebe
>
Schrittmotorantriebe
Weitere Suchbegriffe:
Bewegungssteuerung
,
Motorantriebe
,
Motoren
,
Motorsteuerungen
,
Robotik
,
Schrittmotorantriebe
,
TRINAMIC / ANALOG DEVICES
,
TMCM-1278-TMCL
,
3515653
,
351-5653
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 550,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,77*
€ 655,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 535,97*
€ 637,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,43*
€ 607,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,33*
€ 594,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 479,46*
€ 570,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRINAMIC / ANALOG DEVICES TMCM-1278-CABLE KABELBAUM, SCHRITTMOTORSTEUERUNG
TRINAMIC / ANALOG DEVICES
TMCM-1278-CABLE
€ 17,98*
Zubehör
TRINAMIC / ANALOG DEVICES TMCM-1278-CANOPEN SCHRITTMOTOR, CANOPEN, 12-48V DC, 9A
TRINAMIC / ANALOG DEVICES
TMCM-1278-CANOPEN
€ 551,16*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.