Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON AWSCR-2.45CPLB-C30-T4 KERAMIKRESONATOR, 2.45MHZ, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3501557
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     AWSCR-2.45CPLB-C30-T4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Resonator
resonator
Produktpalette: AWSCR-CPLB Series
  • Frequenzstabilität: ± 0.4%
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Pins: 3 Pins
  • Resonanzimpedanz: 100 ohm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Oszillatormontage: Oberflächenmontage
  • Frequenztoleranz: ± 0.5%
  • Frequenz: 2.45 MHz
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, ABRACON, AWSCR-2.45CPLB-C30-T4, 3501557, 350-1557
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4000
    Frei Haus
    ab € 0,28*
    € 0,34*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,274*
    € 0,645*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,645*
    € 0,76755
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,473*
    € 0,56287
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,408*
    € 0,48552
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,401*
    € 0,47719
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,344*
    € 0,40936
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,334*
    € 0,39746
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,274*
    € 0,32606
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.