Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON MOELLER T3-4-15682/EA/SVB ON-OFF SWITCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3501441
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     T3-4-15682/EA/SVB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Hauptschalter
Nockenschalter
Montage des Lasttrennschalters: Bodenmontage
  • Produktpalette: T3
  • Anschlussart des Lasttrennschalters: Schraube
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP65
  • Zulassungen/Standards: IEC/EN 60947, VDE 0660, CSA, UL
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • AC-Kontaktstrom, max.: 32 A
  • AC-Kontaktspannung, max.: 690 V
  • Anzahl der Pole: 6-polig
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hauptschalter Not Halt, Hauptschalter Not-Aus, Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, hauptschalter eaton, hauptschalter, hauptschalter not-aus 32a, Bewegungssteuerung, Lasttrennschalter, Lösungen, Motoren, Motorsteuerungen, Robotik, Schutz, Steuerung, EATON MOELLER, T3-4-15682/EA/SVB, 3501441, 350-1441
    Angebote (14)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    33 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 66,00*
    € 79,73*
    15 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 69,17*
    € 83,06*
    € 4,98*
    ab € 72,71*
    € 86,87*
    € 5,95*
    ab € 74,70*
    € 89,72*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 93,47*
    € 128,45*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 128,45*
    € 152,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 126,32*
    € 150,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 114,96*
    € 136,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 108,06*
    € 128,59
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 101,63*
    € 120,94
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 93,47*
    € 111,23
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eaton
    052999
    € 11,82*
    Zubehör
    Eaton
    207440
    € 39,11*
    Zubehör
    Eaton
    290191
    € 25,56*
    Zubehör
    Eaton
    047422
    € 1,84*
    Zubehör
    Eaton
    105859
    € 20,08*
    Zubehör
    Eaton
    207438
    € 20,44*
    Zubehör
    Eaton
    207439
    € 35,32*
    Zubehör
    Eaton
    255921
    € 22,54*
    Zubehör
    Eaton
    255922
    € 23,41*
    Zubehör
    Eaton
    065011 V/EA/SVB-SW-T0
    € 12,17*
    Zubehör
    Eaton
    029416
    € 0,81*
    Zubehör
    Eaton
    205541 ZFS72-T0
    € 1,61*
    Zubehör
    Eaton
    003198
    € 2,18*
    Zubehör
    Eaton
    062638 V/EA/SVB-T0
    € 12,16*
    Zubehör
    Eaton
    182412 CI-K2H-T3-4-MBS
    € 49,59*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.