Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS SPC58NN84E7RMHBR MCU, POWER ARCHITECTURE, LQFP-176


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3498807
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     SPC58NN84E7RMHBR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10 Bit, 12 Bit
  • Produktpalette: SPC5 Family SPC58 N Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 1.2 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: -
  • Anzahl der Pins: 176 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, Ethernet, LINFlex, I2C, SPI
  • ADC-Kanäle: 82 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Programmspeichergröße: 6 MB
  • Bausteinkern: Power Architecture
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • RAM-Speichergröße: 448 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: SPC5
  • MCU-Baureihe: SPC58 N
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 180 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 32-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, STMICROELECTRONICS, SPC58NN84E7RMHBR, 3498807, 349-8807
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 47,11*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 47,11*
    € 56,06
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 43,73*
    € 52,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 40,92*
    € 48,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 36,49*
    € 43,42
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 33,02*
    € 39,29
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 30,97*
    € 36,85
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 30,27*
    € 36,02
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,86*
    € 31,96
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ST Microelectronics
    STEVAL-TTM004V1
    € 175,13*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.