Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MCP6S93T-E/UN VERSTÄRK PROG VERST ANALOG -40 BIS 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3491012
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP6S93T-E/UN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Verstärker
ic verstärker
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Verstärker: 2 Verstärker
  • Anzahl der Pins: 10 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: MSOP
  • Versorgungsspannung: 2.5V bis 5.5V
  • Bandbreite: 18 MHz
  • Verstärkertyp: Programmable-Gain-Verstärker
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Bauform - Verstärker: MSOP
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 18 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Amplifiers, Gain, Halbleiter, ICs, Komparatoren, PGAs, Programmable, Verstärker, MICROCHIP, MCP6S93T-E/UN, 3491012, 349-1012
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 2,32*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,32*
    € 2,7608
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,23*
    € 2,6537
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,18*
    € 2,5942
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,95*
    € 2,3205
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,78*
    € 2,1182
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,60*
    € 1,904
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,57*
    € 1,8683
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,24*
    € 1,4756
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.